Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
Artikel-Nr.:
     C7775-KNB16CN5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNB16CN5
EAN/GTIN:
     3606480006166
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Neozed
Schraubsicherung
schneider electric abgangskasten 16...
Canalis KNA, Abgangsadapter, 16A, Sicherungsunterteil Neozed E14, Polarität: 3L + N + PE, Sicherungen nicht enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: neozed, schneider electric abgangskasten, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.