Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm, silberfarben- Knebel, schwarz, zum Gravieren
Artikel-Nr.:
     C7775-KBE1H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBE1H
EAN/GTIN:
     3389110980646
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Betätigungselement aus Metall, 45 x 45 mm, mit Schwarzem Griff und Leerem Bezeichnungsschild zum Gravieren. Es ist Teil der Baureihe Harmony K mit einem Durchmesser von 16-22 mm Drehnocken-Schaltern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, schneider electric knebelschalter schwarz, betätigungselement, schneider electric betätigungselement, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.