Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L2+N2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L2+N2+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L2+N2+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L2+N2+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBC16DCB226
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC16DCB226
EAN/GTIN:
     3606480002250
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
schneider electric abgangskasten 16...
schneider electric abgangskasten
Canalis KBA KBB KDP, Abgangsadapter mit Phasenwahl, 16A, Direktanschluss, Polarität: L2 + N2 +PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 240 V
Phasenselektion:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten 16a, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.