Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge, 2Fernsteuerltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge, 2Fernsteuerltg.
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge, 2Fernsteuerltg.
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge, 2Fernsteuerltg.
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED44305T2W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED44305T2W
EAN/GTIN:
     3606480499227
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider electric schienenverteile...
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 3m, Polarität: 3L + N + PE und 3L + N + PE, Option: beidseitig integrierte Fernsteuerleitung, Abgangsstellen: 5, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
6
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.