Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung
KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung
KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED2303TW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED2303TW
EAN/GTIN:
     3606480001567
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider electric schienenverteile...
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 3m , Polarität: L1 + N + PE, Option: integrierte Fernsteuerleitung, Abgangsstellen: 3, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.