Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE
KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE
KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ABT4W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ABT4W
EAN/GTIN:
     3606480001147
Suchbegriffe:
Sammelschienenverteiler
Canalis KBB, Mitteneinspeisung, 40A, Polarität: 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen, RAL 9003
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
244 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Endabdeckung, Zubehör, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.