Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ABG4TW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ABG4TW
EAN/GTIN:
     3606480001093
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KBB, Endeinspeisung links, 40A, Polarität: 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung, Option: integrierte Fernsteuerleitung, RAL 9003
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
244 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Endeinspeisung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.