Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, 2Fernsteuerltg.
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ABG44T2W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ABG44T2W
EAN/GTIN:
     3606480499012
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 40a
Canalis KBB, Endspeisung links oder rechts, 40A, Polarität: 3L + N + PE und 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung, Option: beidseitig integrierte Fernsteuerleitung, RAL 9003
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Endeinspeisung, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.