Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 3L+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 3L+N+PE
KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 3L+N+PE
KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 3L+N+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ABD4W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ABD4W
EAN/GTIN:
     3606480001000
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KBB. Einspeisekästen mit Endabdeckung. KBB Endeinspeisung, 1 Netz. Montage Rechts, Nennstrom 27 + 42 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
244 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.