Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB25ED44305W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB25ED44305W
EAN/GTIN:
     3606480000928
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider electric schienenverteile...
Canalis KBB. Schienenkästen gerade. KBB gerades Element, 2 Netze, 3 m. Abgänge 5 (3 + 2), Nennstrom 23 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Endeinspeisung, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.