Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 63A 4 Polig Ohne Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter 63A 4 Polig Ohne Nullstellung
Umschalter 63A 4 Polig Ohne Nullstellung
Umschalter 63A 4 Polig Ohne Nullstellung
Artikel-Nr.:
     C7775-K63H014UP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K63H014UP
EAN/GTIN:
     3389110084467
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 4 polig
hauptschalter
schneider hauptschalter
UMSCHALTER 63A 4 POLIG OHNE NULLSTELLUNG. Produktbereich: Harmony K - Komponentenname: K63 - knv. off. therm. Strom Ith: 63 A - Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: links: 330°, rechts: 30° - IP-Schutzgrad: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Dahlanderschalter, Dahlanderumschalter, Ein-/Ausschalter, Fronteinbau-Umschalter, Lastschalter, Motorschalter, Nockenschalter, Polumschalter, Stern-Dreieck-Schalter, Stufenschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Wende-Dahlanderschalter, Wendeschalter, Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Zwischenbau-Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.