Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter, 2p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschalter, 2p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Wendeschalter, 2p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Wendeschalter, 2p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Artikel-Nr.:
     C7775-K1D002U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K1D002U
EAN/GTIN:
     3389110443752
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nockenschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, nockenschalter 3 polig, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.