Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte
Artikel-Nr.:
     C7775-K1C002L
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K1C002L
EAN/GTIN:
     3389110442281
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
schneider electric stufenschalter 1...
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, telemecanique nockenschalter, Schaltgerät, Schalterblock
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.