Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, 1p, 90°, 12A, für Nockenschalter Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter, 1p, 90°, 12A, für Nockenschalter Ø 22mm
Umschalter, 1p, 90°, 12A, für Nockenschalter Ø 22mm
Umschalter, 1p, 90°, 12A, für Nockenschalter Ø 22mm
Artikel-Nr.:
     C7775-K1B011UCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K1B011UCH
EAN/GTIN:
     3389110978605
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter 1-polig
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter ip65, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.