Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, 1-polig, 60°, 10A, für Ø 16 od. 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter, 1-polig, 60°, 10A, für Ø 16 od. 22mm
Umschalter, 1-polig, 60°, 10A, für Ø 16 od. 22mm
Umschalter, 1-polig, 60°, 10A, für Ø 16 od. 22mm
Artikel-Nr.:
     C7775-K10B001UCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10B001UCH
EAN/GTIN:
     3389110076646
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
schneider electric hauptschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, nockenschalter 10a, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.