Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OptiLine 50 ? HDMI-Einsatz 50x50 mm Modul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OptiLine 50 ? HDMI-Einsatz 50x50 mm Modul, weiß
OptiLine 50 ? HDMI-Einsatz 50x50 mm Modul, weiß
OptiLine 50 ? HDMI-Einsatz 50x50 mm Modul, weiß
Artikel-Nr.:
     C7775-INS64210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64210
EAN/GTIN:
     3606485435343
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
OptiLine 50 ? HDMI-Einsatz 50x50 mm Modul, weiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Verwendung:
HDMI
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
ja
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Leitungsführungssystem, Kabelkanal, Säulen, Kanaleinbaugeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.