| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-IMT47225 Herst.-Nr.: IMT47225 EAN/GTIN: 3606489903268 |
| |
|
| | |
| LED Arbeitsleuchte Thorsman 20W, 20000lm, 4000k, IP65, IK05, Kabel 3,2m. Starkes Licht in kompakter Bauform Ideal für kleine bis mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur, Kabelmanagement und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED-Arbeitsleuchte. Helles Licht, Gleichmäßige Ausleuchtung, Ultralange Lebensdauer, Einfacher Transport, Verstellbarer LED Leuchtkörper, Intelligentes Kabelmanagement. Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Innen- und Außenbereich, Hoher Temperaturbereich, Technische Daten Anschluss 230-240 VAC, 50HZ, LeuchtmittelLED (LED Platine fest montiert). Leistung 20W, Leuchtstärke (Lumen) 2000lm (20W), Effizienz 100lm pro Watt, Ausstrahlungswinkel 110°, Leistungsfaktor (power factor) PF>0,9. Stoßfestigkeit IK05, Energieeffizienzklasse A+, Anschlusskabel 3,2m (20W), Farbwiedergabeindex (CRI) 80, Farbtemperatur 4000k (neutralweiß), Schutzart IP65. LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Abmessungen 229,5 x 204,5 x 40 mm (20W), Gewicht 850g (20W), Temperaturbereich -30 bis +45°C. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Steckdose: | nein | Nennspannung: | 230 V | Mit Stativhalterung: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Mit Rädern: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h | Geeignet für Lampenleistung: | 20 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2000 lm | Farbtemperatur: | 4000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, led arbeitsleuchte ip65, arbeitslampe led, arbeitslampe, Lampen, LED, Strahler, LED-Strahler, Flutlicht, Beleuchtung |
| | |
| |