Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler Mureva 300W/30000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler Mureva 300W/30000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m
LED Flutlichtstrahler Mureva 300W/30000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m
LED Flutlichtstrahler Mureva 300W/30000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT47224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47224
EAN/GTIN:
     3606489903251
Suchbegriffe:
Lampen
LED
Strahler
LED-Strahler
LED Flutlichtstrahler Mureva 300W, 30000lm, 6500k, IP65, IK05, Kabel 0,5m. Ideal für mittlere bis große Bereiche, Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser Flutlichtstrahler. Anwendungsbereiche Parkplätze, Fassaden- Objektbeleuchtung, Sportplätze, Umschlagplätze, Hallenbeleuchtung -Helles Licht (Tageslicht), -Ultralange Lebensdauer, -Ausrichtung über Drehriegel fixierbar. Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung, -Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Außenbereich. Hoher Temperaturbereich Technische Daten- Anschluss 230-240 VAC, 50HZ, Leuchtmittel LED (LED Platine fest montiert), Leistung 300W, Leuchtstärke (Lumen) 30000lm (300W), Effizienz 100lm pro Watt. Ausstrahlungswinkel 110°, Leistungsfaktor (power factor) PF>0, 9, Stoßfestigkeit IK05, Energieeffizienzklasse A+, Anschlusskabel 0, 5m vorkonfektioniert, Farbwiedergabeindex (CRI) 80, Farbtemperatur 6500k (Tageslicht). Schutzart IP65, LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Abmessungen 439 x 339 x 71 mm (300W), Gewicht 7640g (300W Version), Gehäuse aus Aluminium (schwarz), Optik Glasabdeckung, Temperaturbereich -30 bis +45°C.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0,9
Breite:
181,4 mm
Höhe/Tiefe:
163,4 mm
Länge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Flutlicht, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,76*
€ 719,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,88*
€ 700,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.