Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50
Artikel-Nr.:
     615-R427512
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37311
EAN/GTIN:
     3606480398919
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße PG:
29
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 mm | 20 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, schneider electric kabeltüllen, würgenippel, kabeldurchführung grau, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1438*
2 Tage
160
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,61*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12028*
€ 1,61028*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1813*
€ 1,7113*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2011*
€ 1,7411*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,1438*
€ 0,1711
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,00163* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 14,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.