Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37303
EAN/GTIN:
     3606480398834
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße PG:
19
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 mm | 10 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, schneider electric kabeltüllen, würgenippel, kabeldurchführung grau, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46556*
€ 1,74402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7316*
€ 0,8706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.