Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET M7-10C Dichtungsbereich M21, Kabel D7-10mm schwarz VPE=50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gummidurchführung TET M7-10C Dichtungsbereich M21, Kabel D7-10mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET M7-10C Dichtungsbereich M21, Kabel D7-10mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET M7-10C Dichtungsbereich M21, Kabel D7-10mm schwarz VPE=50
Artikel-Nr.:
     615-R427942
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36174
EAN/GTIN:
     3606480163739
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m10
Gummidurchführung TET M7-10C Dichtungsbereich M21, Kabel D7-10mm schwarz VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 mm | 10 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,091*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,20*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9701*
€ 1,2701*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9872*
€ 1,2872*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0182*
€ 1,3282*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,091*
€ 0,108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0798*
€ 0,095
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,00122* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.