Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorsman ? Frontglas für Goliath 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thorsman ? Frontglas für Goliath 100
Thorsman ? Frontglas für Goliath 100
Thorsman ? Frontglas für Goliath 100
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT33083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT33083
EAN/GTIN:
     3606480616594
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe
Thorsman ? Frontglas für Goliath 100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Weitere Suchbegriffe: Abblendklappe, Abblendkonus, Abblendung, Abdeckglas, Abdeckhaube, Abdeckring, Abdeckscheibe, Abdeckung, Abdeckwanne, Abschlussglas, Acrylglas, Aufsteckreflektor für Energiesparlampe, Aufsteckreflektor für Leuchtmittel, BAP-Optik, Bildschirm-Arbeitsplatz-Optik, Bivergenz Raster, Blende, Comfort Raster, Darklight Raster, Dekoglas, Dekorelement, Dekoring, Deko-Ring, Dekoroptik, Dekoscheibe, Dekovorsatz, Diffusoroptik, Einlegeraster, Einstellbare Verkleidung, Energiesparlamp...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.