Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 105X65X55 weiss 8 Einfuerungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abzweigdose 105X65X55 weiss 8 Einfuerungen
Abzweigdose 105X65X55 weiss 8 Einfuerungen
Abzweigdose 105X65X55 weiss 8 Einfuerungen
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT05023
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT05023
EAN/GTIN:
     3606480986352
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose 105X65X55 weiss 8 Einfuerungen. Schneider Electric Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
65 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, abox, Befestigungsmaterial, Nagelschelle, Dübel, Kabelbinder, Fixing, Isolierband, Abzweigdosen, Dosen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.