Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGILOHM 12-kanaliges Fehlerortungsgerät mit Modbus - 100-440VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGILOHM 12-kanaliges Fehlerortungsgerät mit Modbus - 100-440VAC/DC
VIGILOHM 12-kanaliges Fehlerortungsgerät mit Modbus - 100-440VAC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-IMDIFL12C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMDIFL12C
EAN/GTIN:
     3606489504861
Suchbegriffe:
Isolationswächter
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Diese Isolationsfehlersuche ist nur möglich, wenn sie mit der IM400-Serie, XM300 oder XM200 verbunden ist. Dieses Gerät ist für die Überwachung von 12 AC-, DC- und ACDC-Abgängen bis zur Ringkernspannung von 1000 V bestimmt. Die Konfiguration wird von der Vorderseite des Geräts, über den HMI-Bildschirm oder über die Kommunikationsschnittstelle eingestellt. Die Einstellungen beziehen sich auf die Alarmschwellen. Es zeigt an, welcher Abgang einen Isolationsfehler hat. Autotest startet automatisch alle 5 Stunden und bei Bedarf. Fällt der Isolationswiderstand unter den eingestellten Schwellenwert, wird über das IFL-Ausgangsrelais und die HMI ein Alarm ausgelöst. Sobald kein Fehler mehr erkannt wird, wird der Alarm gelöscht und das Alarmrelais kehrt in den Normalzustand zurück. Das Gerät kann von einer 110VAC bis 440VAC Quelle oder einer 110VDC bis 440VDC Quelle versorgt werden, alle mit einer Toleranz von plus oder minus 15%.
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
110 mm
Netzableitkapazität:
150 µF
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Isowächter, Isolationsüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlussrelais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.245,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,00*
€ 1.481,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,40*
€ 1.471,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,13*
€ 1.443,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,57*
€ 1.425,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,17*
€ 1.412,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.