Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigilohm IM9-OL 110-415Vac (TN-S/TT/IT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigilohm IM9-OL 110-415Vac (TN-S/TT/IT)
Vigilohm IM9-OL 110-415Vac (TN-S/TT/IT)
Artikel-Nr.:
     C7775-IMD-IM9-OL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMD-IM9-OL
EAN/GTIN:
     3606480321665
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Gemäß den Normen wird empfohlen, Ihre Systeme mit Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) auszurüsten. Dieses Gerät ist für die Überwachung von netzfernen Lasten bestimmt. Es misst den Isolationswiderstand der Last durch Einspeisung eines Gleichstroms zwischen dem Netz und der Erde. Die Konfiguration wird in Abhängigkeit von der Last eingestellt. Die Einstellungen erfolgen auf der Vorderseite des Geräts. Die Einstellungen betreffen die Alarm- und Voralarmschwellen sowie die Einstellung, ob der Motor anlaufen soll oder nicht. Es ist mit einem manuellen Autotest ausgestattet. Fällt der Isolationswiderstand des Systems unter den eingestellten Schwellenwert, d.h. liegt ein Erdschluss vor, wird über das IMD-Ausgangsrelais ein Alarm ausgelöst. Sobald kein Fehler mehr erkannt wird, wird der Alarm gelöscht und das Alarmrelais kehrt in den Normalzustand zurück. Dieses Produkt kann auf einer DIN-Schiene installiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Tiefe:
67.5 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
250 kOhm | 2000.0 kOhm
Ansprechwert Impedanz 1:
500 kOhm | 10000.0 kOhm
Höhe:
90 mm
Netzableitkapazität:
60 µF
Funktion:
für gemischte Netze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Isowächter, Isolationsüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlussrelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 726,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,84*
€ 864,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,20*
€ 830,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,40*
€ 770,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.