Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtschalter, 5 Funktionstasten mit verschiedenfarbigen LEDs hinterleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtschalter, 5 Funktionstasten mit verschiedenfarbigen LEDs hinterleuchtet
Leuchtschalter, 5 Funktionstasten mit verschiedenfarbigen LEDs hinterleuchtet
Leuchtschalter, 5 Funktionstasten mit verschiedenfarbigen LEDs hinterleuchtet
Artikel-Nr.:
     C7775-HMIZRA1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIZRA1
EAN/GTIN:
     3595864167152
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
USB Switch
leuchtdrucktaster
USB-Leuchttaster. 5 Funktionstasten mit verschiedenfarbigen LEDs hinterleuchtet. Anschluss über USB-Kabel. Kompatibel Magelis iPC (mit Vijeo Designer Run Time) HMISTU, HMISTO5,HMIGTO, HMISCU,HMIGTU, HMIGKmit Vijeo Designer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
5 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifac...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.