| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-GVAX385 Herst.-Nr.: GVAX385 EAN/GTIN: 3389110346312 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380 V | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Geeignet für Überlastrelais: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang |
| | |
| |