| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-GVAU385 Herst.-Nr.: GVAU385 EAN/GTIN: 3389110346022 |
| |
|
| | |
| TeSys Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter GV2/3 von 0,1-65 A. Unterspannungsauslöser, für GV2ME und GV3P. Anschluss 380 - 400 V AC, 50 Hz, Montage rechts. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380 V | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang |
| | |
| |