Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 115A 3P 100kA - EvLink - Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 115A 3P 100kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 115A 3P 100kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter NFC Multi. TeSys GV4 - 115A 3P 100kA - EvLink - Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-GV4PEM115S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4PEM115S
EAN/GTIN:
     3606481311023
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Motorschutzschalter 115A. Bemessungsleistung 400-415V 37 - 55, Bemessungsleistung 500V 45 - 75, Bemessungsleistung_690V 75 - 90. Einstellbereich_Ir 65 - 115, Schaltvermögen Ics 400-415V 100, Schaltvermoegen Ics-500V 100, Schaltvermoegen Ics 690V 25, Schaltvermoegen Icu 400-415V 100, Schaltvermoegen Icu-500V 30, Schaltvermoegen Icu-690V 10.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
65 A | 115 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1955 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Höhe:
155 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schneider electric leitungsschutzschalter 3p, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang, Voralarm, Voralarme, NFC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.