Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 37-50A TH.MAG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 37-50A TH.MAG.
Motorschutzschalter, 3p, 37-50A TH.MAG.
Motorschutzschalter, 3p, 37-50A TH.MAG.
Artikel-Nr.:
     C7775-GV3P501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV3P501
EAN/GTIN:
     3389119412261
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Motorschutzschalter bis 30 kW Mit seinem neuen und patentierten Everlink Klemmleistensystem bietet der TeSys GV3 -Motorschutzschalter eine noch stabilere und zuverlässigere Verbindungsqualität: Der Klemmdruck auf die Kabel bleibt stabil, stark und anhaltend sicher, auch unter schwierigen Bedingungen. Gemeinsame Zubehörteile zur GV2 - und GV3 -Reihe bieten eine deutliche Vereinfachung und eine klare Zeitersparnis bei der Installation.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
37 A | 50 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Höhe:
111 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, motorschutzschalter 37a-50a, schutztürwächter, schneider sicherheitsrelais, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.