Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M
Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M
Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2MP04
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2MP04
EAN/GTIN:
     3389110446999
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Motorschutzschalter
schneider electric leergehäuse
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
86 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.