| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-GV2MCK04 Herst.-Nr.: GV2MCK04 EAN/GTIN: 3389110116939 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 93 mm | Höhe: | 147 mm | Tiefe: | 145,5 mm | Mit transparentem Deckel: | nein | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Ausführung: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP55 | Schutzart (NEMA): | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55, Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang |
| | |
| |