Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2S, 3p, 630A, DIN 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2S, 3p, 630A, DIN 3
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2S, 3p, 630A, DIN 3
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2S, 3p, 630A, DIN 3
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2S3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2S3
EAN/GTIN:
     3389119410755
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,99*
€ 902,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,69*
€ 870,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,68*
€ 846,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.