Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F -DIN, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F -DIN, 63A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F -DIN, 63A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F -DIN, 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS1GD4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1GD4
EAN/GTIN:
     3389110253917
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Trennschalter
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
33 kW
Position des Betätigungselements:
rechts
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 4 polig 63a, mechanischer sicherheitsschalter, trennschalter 63a, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.