Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F, NFC -50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F, NFC -50A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F, NFC -50A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F, NFC -50A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS1FD4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1FD4
EAN/GTIN:
     3389110253894
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Trennschalter
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
25 kW
Position des Betätigungselements:
rechts
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 4-polig, trennschalter, trennschalter 50a, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.