Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz GC, 1Ö/1S, 3,8VA, Spule 110VAC -Ith: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz GC, 1Ö/1S, 3,8VA, Spule 110VAC -Ith: 16A
Installationsschütz GC, 1Ö/1S, 3,8VA, Spule 110VAC -Ith: 16A
Installationsschütz GC, 1Ö/1S, 3,8VA, Spule 110VAC -Ith: 16A
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000021485
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC1611F5
EAN/GTIN:
     3389110641325
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
TeSys GC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
110 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, installationsschütz 1s 1ö, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 73,85*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 368,79*
€ 443,29*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 886,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.