Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getr. m. Geradeverzahnung GBX - Ø 80 mm - Untersetzung 10:1 < 7 arcmin - 38 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getr. m. Geradeverzahnung GBX - Ø 80 mm - Untersetzung 10:1 < 7 arcmin - 38 Nm
Getr. m. Geradeverzahnung GBX - Ø 80 mm - Untersetzung 10:1 < 7 arcmin - 38 Nm
Getr. m. Geradeverzahnung GBX - Ø 80 mm - Untersetzung 10:1 < 7 arcmin - 38 Nm
Artikel-Nr.:
     C7775-GBX080010K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GBX080010K
EAN/GTIN:
     3606485317496
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Planetengetriebe
planetengetriebe schneider
getriebe (antriebstechnik)
In vielen Fällen erfordert die Achssteuerung den Einsatz eines Planetengetriebeszur Anpassung von Drehzahlen und Drehmomenten, wobei gleichzeitig die von derAnwendung geforderte Präzision eingehalten werden muss.Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat sich Schneider Electric für den Einsatz derGBX-Winkelplanetengetriebe für ihre Lexium-Servomotoren entschieden.Die Kombination von Lexium-Servomotoren mit den am besten geeignetstenPlanetengetrieben garantiert eine einfache Installation sowie eine leichte undrisikofreie Inbetriebnahme.Die Planetengetriebe sind für Anwendungen ohne mechanisches Spiel konzipiert.Sie verfügen über eine Achse mit Passfeder, eine Lebensdauerschmierung, und siesind konform zur Schutzart IP 54.Die Planetengetriebe GBX sind in vier Baugrößen (GBX 60-GBX 160) und mitfünfzehn Übersetzungsverhältnissen (3:1-100:1) erhältlich.Die Winkelplanetengetriebe GBY sind in drei Baugrößen (GBY
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Adapter, Batterie/Akku, Beschriftungsfeld, Codierprofil, Endplatte, Getting Started, Handbuch, Katalog, Schlüssel, Schutzkappe, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör für Steuerungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.