Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,143x143x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,143x143x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,143x143x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,143x143x25mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN09493
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN09493
EAN/GTIN:
     3295150094932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,143x143x25mm
Weitere Informationen:
Länge:
143 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
130 mm
Breite:
143 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abox, Abschlussdeckel, Deckel mit Schrauben, Dosendeckel, Federdeckel, Kastendeckel, Schraubdeckel, Signaldeckel, Steckdeckel, Universalschraubdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.