Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN09197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN09197
EAN/GTIN:
     3295150091979
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,weiß,245x185x25mm
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
220 mm
Breite:
185 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
160 mm
Tiefe:
25 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, abox, Abschlussdeckel, Deckel mit Schrauben, Dosendeckel, Federdeckel, Kastendeckel, Schraubdeckel, Signaldeckel, Steckdeckel, Universalschraubdeckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.