Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN05083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05083
EAN/GTIN:
     3295150050839
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Länge:
61 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
74 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,6985*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,9397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,3485*
€ 32,54472
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,7885*
€ 31,87832
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,9485*
€ 29,68872
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,6885*
€ 28,18932
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,2285*
€ 27,64192
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,6985*
€ 23,44122
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.