Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN05007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05007
EAN/GTIN:
     3295150050075
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25, 150x105x80 mm. VPE 2. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
80 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip55, gerätedose unterputz, schneider abzweigdose, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.