Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D739G26 Herst.-Nr.: ENN04513 EAN/GTIN: 3295150045132 |
| |
|
| | |
| Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 135x135x47mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Form: | quadratisch | Bauform: | Verbindungsdose/-kasten | Ausführung: | Einzel | Bestückung: | ohne | Länge: | 135 mm | Breite: | 135 mm | Innentiefe: | 45 mm | Mit Schrauben: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm | Rohrverriegelung: | nein | Einführung von hinten: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | blau | Schutzart (IP): | IP20 | Deckelbefestigung: | geschraubt | Plombierbar: | nein | Funktionserhalt: | ohne | Mit Abschirmung: | nein | Winddicht: | nein | Max. Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Klemme lagefixiert: | nein | Leuchtenhakenbefestigung: | nein | Stutzen: | ohne | Mit Nagellaschen: | nein | Mit drehbarem Ring: | nein | Koppelbar: | nein | Tiefe: | 47 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein | Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | nein | Rohrverriegelung optional: | nein | Spezielle Anwendung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Decken-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Ka... |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85* | € 2,89* | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,92* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,03* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,98* | € 3,09* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,03* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|