Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 60x60x25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 60x60x25mm
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 60x60x25mm
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 60x60x25mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN04506
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN04506
EAN/GTIN:
     3295150045064
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 60x60x25mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Innentiefe:
23 mm
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP20
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Winddicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
nein
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Tiefe:
25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose t60, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Decken-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Ka...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,60*
€ 16,184
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,50*
€ 11,305
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.