Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTE, superhelle LED-Lampe 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTE, superhelle LED-Lampe 230V
ROTE, superhelle LED-Lampe 230V
ROTE, superhelle LED-Lampe 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-DL2EDM4SB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL2EDM4SB
EAN/GTIN:
     3389119051033
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
ROTE, superhelle LED-Lampe 230V
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
900 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
nicht zutreffend
Sockel:
BA15d
Farbe:
rot
Dimmbar:
nein
Durchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mit Fernbedienung:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.