Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, orange, für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul, orange, für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, orange, für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, orange, für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BDB5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDB5
EAN/GTIN:
     3389119003513
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Diese Harmony XVB Ersatzgeschützte LED-Glühbirne wird mit 24VAC/dc geliefert und liefert ein konstantes orangefarbenes Licht. Diese Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED liefert er ein konstantes orangefarbenes Licht. Es ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
orange
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Lampenleistung:
0 W
Technologie:
LED
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, led anzeigelampen 24v ba15d, leuchtmittel ba15s, leuchtmittel ba15s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.