Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, ITA, 1C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acti 9, ITA, 1C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Acti 9, ITA, 1C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Acti 9, ITA, 1C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15910
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15910
EAN/GTIN:
     3606480625176
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Acti 9, ITA, 1C Jahreszeitschalter, Diese Zeitschaltuhren arbeiten mit Wochen- oder Jahresschaltung verteilt auf 1 Kanal.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
300
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Schaltcomputer, Schaltuhr Digital, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.