|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-CCT15860 Herst.-Nr.: CCT15860 EAN/GTIN: 3303431063727 |
| |
|
|  |  |
 | Programmierkit für PC. Software zur komfortablen Eingabe von Schaltzeiten bei den Zeitschaltuhrem IHP 18mm und Dämmerungsschalter IC Astro, IC 100kp+. Mit Adapter für die USB-Schnittstelle zum Laden des Programms auf den Speicherchip. Inhalt: Adapter, einem Speicherstick und 2 m USB-Kabel. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Applikationssoftware | Bussystem KNX: | ja | Bussystem Powernet: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Funk bidirektional: | nein | Bussystem KNX-RF (Funk): | nein | Sprache: | mehrsprachig | Bussystem LON: | nein | Andere Bussysteme: | ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr-Programmiersoftware, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Visualisierungssoftware, Visualisierung, Tool-Software, Tableau-Software, Software für Funktionsmodul, Software, Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware, Produktdatenbank, OPC-Server, Inbetriebnahmesoftware, ETS, Bussystem-Software, Applikationssoftware, Anwenderprogramm |
|  |  |
| |