Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth
Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15245
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15245
EAN/GTIN:
     3606489524555
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Zeitrelais
Programmierbarer Dämmerungsschalter zum Ein-/Ausschalten von elektrischen Verbrauchern (wie z.B. Beleuchtungsanlagen) anhand der Sonnen-auf- und Sonnenuntergangszeiten ohne Einsatz eines Lichtsensors. Die Sonnenauf- /Sonnenuntergangszeiten werden vom IC Astro automatisch auf Grundlage der geografischen Daten berechnet. Die Programmierung erfolgt am Gerät oder über die Smartphone App Acti 9 Light and Time Switch via Bluetooth Stick. Der Bluetooth Stick wird auch als Speicherkarte verwendet. Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit CCT15860. Externer Eingang als Nebenstelle pro Kanal. Einstellbarer Schwellwert von 1-99.000 Lux. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -84 Speicherplätze. Darstellung Astrozeiten für den aktuellen Tag. Darstellung des Schaltverhaltens in einem frei wählbaren Zeitraum. Offset Eingabe abweichender Sonnen-auf-/Sonnenuntergangs-zeiten (+/- 120 Minuten. 3 Astromodi Abends Ein, morgens Aus. Abends Aus, morgens Ein. Inaktiv, nur Schaltuhr ist aktiv. Positionseinstellung (über Koordinaten oder über Eingabe des Landes/Stadt). Automatische Umschaltung von Sommer-Winterzeit. Betriebsstundenzähler Anzeige der Betriebsstunden pro Kanal. Dauerschaltung Ein/Aus. Handschaltung. Ferienfunktion. Daueranzeige auf dem LCD-Display von Stunde und Minuten, Wochentag. Hintergrundbeleuchtung der Anzeige. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230,-15 %/+10 %, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 24 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung 0,3 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, -parallel-kompensiert 730 VA (80 uF). Kompaktleuchtstofflampen 170 W. LED <2 W 30 W. LED >2 W 200 W. Externe Eingänge 1 pro Kanal. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm2, mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7+/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart Gerät IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
730 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Tasteingang:
ja
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr 2 kanal, Bluetooth, Astro, Acti9
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.