Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-CA2KN223B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN223B7
EAN/GTIN:
     3389110241600
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2 öffner 2 schließer 24...
hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es bietet 4 Kontakte (2S + 2Ö), eine 24V 50/60Hz-AC-Spule, Anschluss über Federzugklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10. 00 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Handbedienung möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.