Leistungsorientierte FrequenzumrichterDurch Unterstützung des Energiemanagements, der Verwaltung der Vermögenswerte und auch der Gesamtleistung des Prozesses erfüllt dieses neue Frequenzumrichter -Konzept die wichtigsten Erwartungen an Prozess und Betriebsmittel im Hinblick auf Effizienz und Betriebskosten Ihrer Anlage.Nachhaltige Kosteneinsparungen dank vorhersagbarer Wartung basierend auf dem ZustandReduzierung der Ausfallzeiten um bis zu 20% ohne zusätzliche InvestitionenProzesseffizienzDie Reihe Altivar Prozess 900 legt den Schwerpunkt auf maximale Produktivität mit besonders effizienter Motorsteuerung und Konnektivität.Sie bietet besondere Funktionalität für das Industrieprozesssegment:Ausgezeichnete Motorleistung bei jeder Art von MotorVollständige Kontrolle sämtlicher Arten von Kupplungen in Master/Slave -AnwendungenNetzwerkdienste unterstützen die Sicherstellung des ununterbrochenen Betriebs auch im Fall einer VerbindungsstörungWebserver und Datenerfassung tragen zur Reduzierung von Ausfallzeiten durch schnelle Fehlerbehebung und vorbeugende Wartung beiUneingeschränkte Kontrolle Ihrer AnwendungenMaximieren Sie die Leistung Ihrer Anwendungen durch Nutzung von Drive -to -Drive -Kommunikation: vollständige Kontrolle sämtlicher Arten von Kupplungen in Master/Slave -Anwendungen.Umfassendes Management und Flexibilität von Drehzahl und Drehmoment bei starren und elastischen KupplungenAnlagenschutzfunktionen zur Steigerung der Produktion und Reduzierung von AusfallzeitenInformationen in EchtzeitWeb -Server und Services über EthernetDie auf Basis eines Ethernet -Netzwerks integrierte Webserver -Schnittstelle ermöglicht die Überwachung Ihrer Prozesse mit Ihren üblichen ArbeitswerkzeugenLokaler und Fernzugriff auf den Energieverbrauch und benutzerdefinierte Dashboards sorgen dafür, dass Sie Ihren Energieverbrauch rund um die Uhr von überall aus über Ihren PC, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone abrufen können.Kundenspezifische Schaltschranklösungen nach Ihren Anforderungen (Drive Systems)Minimierte Design - und LieferrisikenReduziert den Zeitaufwand für Inbetriebnahme und AnpassungErweiterte SpezifikationenKompakter und modularer Aufbau für raue Umgebungen, ideal für Erweiterungen von Anlagen, Retrofits, und Neuanlagen.Hält harten Nutzungsbestimmungen stand, sowohl aus elektrischer als auch UmweltperspektiveRegenerative AntriebssystemeDie regenerativen Antriebssysteme ATV980 unterstützen die Effizienzerhöhung durch Rückeinspeisung der Umrichterenergie in das Stromnetz:Anschlussfertiges Lösung für Umrichter, bei denen Generator -Betriebszustände auftreten können4 -Quadranten -Antriebslösung mit stoßfreiem Umschalten von Motorbetrieb zu GeneratorbetriebAuf Kundenwünsche anpassbarBremswiderständeBremswiderstände gestatten Altivar Prozess -Frequenzumrichtern den Betrieb während des Bremsens bis zum Stillstand durch Ableitung der Bremsenergie. Sie ermöglichen ein maximales transientes Bremsmoment.Zur Aufstellung außerhalb des Gehäuses ausgelegt, sollten jedoch die natürliche Kühlung nicht behindernBremsmodule bieten die Schutzart IP 20 und IP 23 und thermischer Schutz erfolgt durch einen integrierten Temperaturfühler
| |
Netzspannung: | 380 V | 480 V |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 250 kW |
Mit Bedienelement: | ja |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | ja |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 3 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Mit PC-Anschluss: | nein |
Bremschopper integriert: | nein |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | ja |
Art des Umrichters: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP00 |
Höhe: | 1195 mm |
Breite: | 598 mm |
Tiefe: | 380 mm |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Nennausgangsstrom I2N: | 481 A |